[ポリプロピレン製]のりベラ

[ポリプロピレン製]のりベラ - エスコ

ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。

用途クロス及び化学繊維等の壁・襖・コルクタイルの接着作業に。材質ポリプロピレン全長(mm)130質量(g)36刃幅(mm)150溝(mm)3内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48154340EA579AJ-66
オープン
435
479(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする