エスコ
カーペットスプレッダー(くし目型)
用途
床面接着の塗布だけでなく、カーペットの壁際の押さえ込みにも使用できます。
材質
ステンレス
形状
角溝
厚さ(mm)
ブレード:0.9
全長(mm)
130
質量(g)
177
刃幅(mm)
240
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48154349
EA579AJ-67
オープン
¥
960
¥
1,056
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください