エスコ
[鋼製]パテベラ
用途
建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。
材質
刃:スチール、柄:合板
厚さ(mm)
ブレード:0.4
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48154394
EA579AP-21
235
0号
25.7
30
オープン
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
翌日出荷
返品不可
48154410
EA579AP-22
235
1号
34.5
48
オープン
¥
2,150
¥
2,365
(税込)
翌日出荷
返品不可
48154419
EA579AP-23
235
2号
43
63
オープン
¥
2,310
¥
2,541
(税込)
翌日出荷
返品不可
48154428
EA579AP-24
200
2.5号
52.4
90
オープン
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
翌日出荷
返品不可
48154437
EA579AP-25
200
3号
87.7
119
オープン
¥
2,580
¥
2,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
48154446
EA579AP-26
215
4号
123.9
181
オープン
¥
3,230
¥
3,553
(税込)
翌日出荷
返品不可
48154455
EA579AP-27
225
5号
150.4
250
オープン
¥
6,360
¥
6,996
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください