エスコ
[ステンレス製]パテベラ
用途
建築・壁装用などに。パテ・ジョイントセメント用ヘラ等に。
材質
刃:スチール、柄:合板
厚さ(mm)
ブレード:0.4
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48154464
EA579AP-31
235
1号
37.4
50
オープン
¥
1,250
¥
1,375
(税込)
翌日出荷
返品不可
48154480
EA579AP-32
235
2号
49.5
60
オープン
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
48154489
EA579AP-33
205
3号
75.6
125
オープン
¥
1,910
¥
2,101
(税込)
翌日出荷
返品不可
48154498
EA579AP-34
215
4号
110
185
オープン
¥
2,410
¥
2,651
(税込)
翌日出荷
返品不可
48154507
EA579AP-35
235
5号
146.7
245
オープン
¥
4,530
¥
4,983
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください