[ステンレス製]スクレーパー

[ステンレス製]スクレーパー - エスコ[ステンレス製]スクレーパー - エスコ[ステンレス製]スクレーパー - エスコ
用途【EA579HL-12用】替刃。材質SUS420J2厚さ(mm)0.25入数(枚)6刃幅(mm)40内容量1枚(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48154516EA579HL-17
オープン
340
374(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする