ピンセット[ステンレス製]

ピンセット[ステンレス製] - エスコ
材質ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長(mm)
質量(g)
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48154620EA595GD-43直・平901410
オープン
600
660(税込)
当日出荷
48154595EA595GD-41曲・鋭75710
550
取扱い終了
返品不可
48154604EA595GD-42直・平7597
600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする