エスコ
PPロープ
材質はポリプロピレン。2本より、溶着なしタイプ。よりを戻せば吊るし柿用ロープにも使用できます。
用途
軽量な結束や荷造りに。
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
100
径(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48155040
EA628PR-31
赤
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
翌日出荷
返品不可
48155049
EA628PR-32
青
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
当日出荷
48155058
EA628PR-33
緑
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
翌日出荷
返品不可
48155067
EA628PR-34
黄
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
翌日出荷
返品不可
48155076
EA628PR-35
白
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください