エスコ
(スチール製)アジャスター [スチール製]アジャスター
用途
平バンド用金具。
材質
鉄(三価黒クロメート)
質量(g)
7.5
外寸(mm)
40.2×21.2
適合バンド幅(mm)
25
入数(個)
5
線径(mm)
3
内容量
1個(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48155110
EA628RR-552A
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください