エスコ
鉄杭
堅い地盤用の丈夫な鉄杭。
用途
防草シート等の固定に。
材質
鉄
寸法(mm)
8×200
色
黒
質量(g)
100
入数(本)
200
内容量
1本(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48155137
EA628ZE-81
オープン
¥
23,400
¥
25,740
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください