エスコ
二重リング
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
材質
鋼線(ニッケルメッキ)
形状
線:丸
入数(個)
200
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個(200個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48155216
EA638DP-41
11
0.9
オープン
¥
1,300
¥
999
アウトレット
¥
1,099
(税込)
当日出荷
残り3点です
48155225
EA638DP-42
13
1
オープン
¥
1,400
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
48155234
EA638DP-43
17
1.2
オープン
¥
1,700
¥
1,700
¥
1,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
48155250
EA638DP-44
22
1.4
オープン
¥
2,100
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
48155259
EA638DP-45
27
1.4
オープン
¥
3,100
¥
3,100
¥
3,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください