エスコ
中厚つる切り鎌(片刃)
片刃。中厚鎌。
全長(mm)
1150
質量(g)
510
刃長(mm)
195
材質(柄部)
樫
材質(刃)
特殊ハガネ鋼
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48155338
EA650BB-8A
オープン
¥
5,140
¥
5,654
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください