エスコ
ラック用パーツトレー(奥行300mm)
奥行300mm用。
用途
奥行サイズ:300mmのラック棚に。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
170×300×100
色
青
内寸(mm)
140×260×100(H)
入数
30
内容量
1個(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48155390
EA661EB-6
オープン
¥
17,100
¥
18,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください