エスコ
モンキーレンチセット
口幅目盛付。ツールポーチ付。
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
9.4・11・19
質量(g)
45・127・570
呼び寸法(mm)
100・150・300
口幅(mm)
最大:13・23・38
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48155399
EA680-10
オープン
¥
6,020
¥
6,622
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください