エスコ
デジタルノギス(ケガキ型)
用途
【EA725CM-15用】替ケガキ針。
材質
炭素鋼(焼入)
寸法(mm)
2×29
質量(g)
0.7
先端角度
45°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48155469
EA725CM-15B
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください