低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット

低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット - エスコ低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット - エスコ低背ヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット - エスコ
セット内容2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)8.7×10.9ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48155530EA758ZS-40A
オープン7,480
5,998
アウトレット
6,598(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする