曜日別特売

管ヒューズ(普通溶断型:B種)

管ヒューズ(普通溶断型:B種) - エスコ管ヒューズ(普通溶断型:B種) - エスコ管ヒューズ(普通溶断型:B種) - エスコ管ヒューズ(普通溶断型:B種) - エスコ管ヒューズ(普通溶断型:B種) - エスコ管ヒューズ(普通溶断型:B種) - エスコ管ヒューズ(普通溶断型:B種) - エスコ管ヒューズ(普通溶断型:B種) - エスコ

鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。普通溶断型(B種)。

定格電圧(V)250入数(本)2内容量1個(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48155539EA758ZX-340ヒューズホルダー:EA940DL-12、-17、-566.4×3010
オープン
255
281(税込)
翌日出荷
返品不可
48155548EA758ZX-345ヒューズホルダー:EA940DL-12、-17、-566.4×3015
オープン
265
292(税込)
翌日出荷
返品不可
48155557EA758ZX-380ヒューズホルダー:EA940DL-11、-515.2×2010
オープン
290
319(税込)
翌日出荷
返品不可
48155566EA758ZX-385ヒューズホルダー:EA940DL-11、-515.2×2015
オープン
305
336(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする