エスコ
印箱
印判の種類や大きさに合わせて、仕切の調節も可能
材質
再生PS
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※収納印数は26.5(W)×7(D)×60(H)mmの印判サイズでタテ仕切りのみ使用した場合の目安です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48155609
EA762AD-131
304
146.5×130.2×89.5
134.0×104.0×70.0
収納印数:48本
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
48155618
EA762AD-132
454
180.5×165.2×89.5
168×138×70
収納印数:75本
オープン
¥
2,500
¥
2,750
(税込)
翌日出荷
返品不可
48155627
EA762AD-133
620
214.5×200.2×89.5
202×172×70.0
収納印数:114本
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください