エスコ
マルチクランプ(1/4”)
水平器付き。
用途
レーザーレベル、スマートフォン、タブレット、タイムラプスカメラ、モーションカメラ、モニターなどに。
材質
アルミ合金、鉄、樹脂
質量(g)
210
クランプ範囲(mm)
16~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×130×64
取付ねじ
1/4”
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48155749
EA764AG-301
オープン
¥
5,500
¥
6,050
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください