エスコ
筆ペン
水性顔料。
用途
祝儀袋、記帳、宛名書き、ハンドレタリング。
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
141
インク
墨色
ペン先
細字
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48155785
EA765MH-181
オープン
¥
150
¥
165
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください