エスコ
ステップドリル
厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS(ハイス)。
用途
【対応被削材】鉄・アルミ・銅・樹脂。
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48157499
EA825SB-1
4~12
65
1
6
オープン
¥
4,870
¥
5,357
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157508
EA825SB-2
4~20
75
2A
8
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157517
EA825SB-3
4~30
100
3A
10
オープン
¥
9,260
¥
10,186
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157526
EA825SB-4
4・6~39
107
6
10
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください