曜日別特売

[TiALNコート]ステップドリル

[TiALNコート]ステップドリル - エスコ[TiALNコート]ステップドリル - エスコ[TiALNコート]ステップドリル - エスコ[TiALNコート]ステップドリル - エスコ

厚さ2mmまでの金属や、厚さ4mmまでの非鉄金属の穴あけに。材質はHSS-TiALN(窒化チタンアルミコーティング)。

用途【対応被削材】鉄・ステンレス・銅・真鍮・樹脂。内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48157535EA825SB-414~126516
オープン
6,310
6,941(税込)
翌日出荷
返品不可
48157544EA825SB-424~20752A8
オープン
8,170
8,987(税込)
翌日出荷
返品不可
48157560EA825SB-434~301003A10
オープン
12,000
13,200(税込)
翌日出荷
返品不可
48157569EA825SB-444・6~39107610
オープン
19,500
21,450(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする