エスコ
[丸軸]カウンターシンク(HSS)
TiNコーティング。
用途
【対応被削材】スチール(<800mm
2
)、プラスチック
材質
HSS(ハイス)
先端角(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
適合サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48157666
EA827FD-22
48
8
5~10
オープン
¥
4,020
¥
4,422
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157675
EA827FD-23
65
10
10~15
オープン
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157684
EA827FD-24
85
12
15~20
オープン
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157700
EA827FD-25
102
12
20~25
オープン
¥
16,300
¥
17,930
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください