エスコ
[丸軸]カウンターシンク(HSS)
HSS(ハイス)製。
用途
【対応被削材】スチール(<800mm
2
)、アルミニウム、銅、プラスチック
刃数
3
先端
90°
内容量
1本
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48157709
EA827FE-4
40
4
4.3
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157718
EA827FE-5
40
4
5
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157727
EA827FE-6
45
5
6
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157736
EA827FE-6B
45
5
6.3
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157745
EA827FE-7
50
6
7
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157754
EA827FE-7B
50
6
7.3
オープン
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157770
EA827FE-8
50
6
8
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157779
EA827FE-8B
50
6
8.3
オープン
¥
1,210
¥
1,331
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157788
EA827FE-9
50
6
9.4
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157797
EA827FE-10
50
6
10
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157806
EA827FE-10B
50
6
10.4
オープン
¥
1,420
¥
1,562
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157815
EA827FE-11
56
8
11.5
オープン
¥
1,900
¥
2,090
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157824
EA827FE-12
56
8
12
オープン
¥
1,930
¥
2,123
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157840
EA827FE-12B
56
8
12.4
オープン
¥
1,840
¥
2,024
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157849
EA827FE-15
60
10
15
オープン
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157858
EA827FE-16
60
10
16.5
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157867
EA827FE-19
63
10
19
オープン
¥
3,360
¥
3,696
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157876
EA827FE-20
63
10
20.5
オープン
¥
3,410
¥
3,751
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157885
EA827FE-23
67
10
23
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157894
EA827FE-25
67
10
25
オープン
¥
4,280
¥
4,708
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157910
EA827FE-28
71
12
28
オープン
¥
4,750
¥
5,225
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157919
EA827FE-31
71
12
31
オープン
¥
5,320
¥
5,852
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください