エスコ
[丸軸]カウンターシンク(Co-HSS)
Co-HSS(コバルトハイス)。
用途
【対応被削材】スチール(<800mm
2
、<1,100mm
2
)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック
刃数
3
先端
90°
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48157937
EA827FF-6B
45
5
6.3
オープン
¥
1,330
¥
1,463
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157946
EA827FF-8B
50
6
8.3
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157955
EA827FF-10B
50
6
10.4
オープン
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157964
EA827FF-12B
56
8
12.4
オープン
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157980
EA827FF-16
60
10
16.5
オープン
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157989
EA827FF-20
63
10
20.5
オープン
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌日出荷
返品不可
48157998
EA827FF-25
67
10
25
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158007
EA827FF-31
71
12
31
オープン
¥
8,110
¥
8,921
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください