エスコ
[丸軸]ロングカウンターシンク
HSS(ハイス)。
用途
【対応被削材】スチール(<800mm
2
)、アルミニウム、銅、プラスチック
刃数
3
先端角(°)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48158016
EA827FH-6B
85
5
6.3
オープン
¥
3,250
¥
3,575
(税込)
当日出荷
48158025
EA827FH-8B
85
6
8.3
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
当日出荷
48158034
EA827FH-10B
88
6
10.4
オープン
¥
3,930
¥
4,323
(税込)
当日出荷
48158050
EA827FH-12B
108
8
12.4
オープン
¥
4,300
¥
4,730
(税込)
当日出荷
48158059
EA827FH-16
112
10
16.5
オープン
¥
4,750
¥
5,225
(税込)
翌日出荷
返品不可
48158068
EA827FH-20
115
10
20.5
オープン
¥
5,550
¥
6,105
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください