エスコ
安全長靴[静電]
鋼製先芯入。JIST8103(ED-P/C3)CⅡ/S合格。甲被・総ゴム製(裏付)、先芯・鋼製先芯、ソール・合成ゴム1層底。
用途
水漏れの現場に適した静電安全ゴム長靴。
色
ブラック
材質(ソール)
合成ゴム1層底
機能
静電
JIS規格
JIST8103(ED-P/C3)CⅡ/S合格
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄
甲被タイプ
総ゴム製(裏付)
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48159450
EA910LS-24
24
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
48159459
EA910LS-24.5
24.5
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48159468
EA910LS-25
25
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48159477
EA910LS-25.5
25.5
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48159486
EA910LS-26
26
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48159495
EA910LS-27
27
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48159504
EA910LS-28
28
オープン
¥
16,100
¥
17,710
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください