エスコ
[PVC製]フィルム(RoHS規制対応)
RoHS2規制対応品。
材質
PVC
幅(mm)
915
厚さ(mm)
0.3
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48159590
EA911AG-114
15000
25
オープン
¥
18,300
¥
20,130
(税込)
翌日出荷
返品不可
48159574
EA911AG-113
10000
10
¥
8,070
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください