エスコ
プラダンケース用取手
(1件のレビュー)
材質
PP
形状
プラダン
寸法(mm)
87×23
取付穴(mm)
91×27
入数(個)
10
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48159678
EA911BG-41
白
S用
5
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
当日出荷
48159687
EA911BG-42
黒(導電)
S用
5
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
当日出荷
48159696
EA911BG-43
白
W用
10
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
当日出荷
48159705
EA911BG-44
黒(導電)
W用
10
オープン
¥
400
¥
440
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください