曜日別特売

雪落し(連結式・角度付)

雪落し(連結式・角度付) - エスコ

角度付で傾斜の積雪も楽に除雪できます。

用途屋根のひさしやカーポートの雪落とし、つららのカットに。材質先端:ABS樹脂、柄:アルミ、ポリ塩化ビニル樹脂、他全長(mm)3260・4720質量(g)1650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×4720先端サイズ(mm)630×150内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48160150EA928AG-603A
オープン
9,450
10,395(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする