エスコ
[通水型]ブラシヘッド
石鹸使用可能の耐久性のあるブラシ。大型車や窓の清掃に。
毛丈(mm)
60
接続ねじ
3/4”メス
材質(毛)
ポリスチレン
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
ブラシ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48160186
EA928BM-612
ストレート
260×70
オープン
¥
5,210
¥
5,731
(税込)
翌日出荷
返品不可
48160204
EA928BM-615
ストレート
356×90
オープン
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌日出荷
返品不可
48160195
EA928BM-613
カーブ
275×140
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください