モルタル接着強化剤

モルタル接着強化剤 - エスコ
(2件のレビュー)

本剤を古いコンクリート面などに、ハケやローラー等で直接塗り付けると、コンクリートの弱い層やもろい層に浸透して、モルタルの接着しやすい表面ができ上がります。表面が乾燥後、その上にセメントやモルタルを塗ると、直接強力に接着しますので、古いコンクリート面への補修や薄塗りが可能になります。

用途セメント・モルタル・コンクリート用接着プライマーです。黄色使用温度範囲(℃)3以上内容量(kg)1硬化時間(時間)2~6危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48160299EA934KB-54
オープン
1,440
1,584(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48160299
2025-07-02
用途: モルタル表面ヒビ割れ補修作業
電気・ガス・熱供給・水道業

使ってみた感想では、塗り広がり性も滑らかでとても使いやすかったです。

対象商品 : 48160299
2025-08-05
用途: 駐車場のヒビ割れ補修のため
電気・ガス・熱供給・水道業

伸びも良く塗りやすく今のところ効果も期待出来そうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする