曜日別特売

エアコン用シールパテ

エアコン用シールパテ - エスコ

5~40℃
作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。

アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48160308EA934KD-31
オープン
360
396(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする