エスコ
ストレッチフィルム[6巻]
EA944T-1、-3、-4で使用して下さい。共押出法によるL-LDPE三層構成で製膜。各層の特徴を生かし、高品質で安定しています。
材質
ポリエチレン
芯径(mm)
内:76
内容量
1巻(6巻)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48160439
EA944TA-41
12
500×400
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
48160448
EA944TA-51
14
500×300
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
48160457
EA944TA-52
14
300×500
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌日出荷
返品不可
48160466
EA944TA-61
16
500×300
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
48160475
EA944TA-62
16
300×500
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください