エスコ
[Δ型]ホグリング
ステンレススチール製。
用途
金網やフェンスの取り付け、補修に。
質量(g)
450
先端
先丸
内寸(mm)
かしめ:5
口幅(mm)
13
線径(mm)
2
内容量
1個(976個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48161026
EA952BS-13A
オープン
¥
8,070
¥
8,877
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください