エスコ
ホグリングステンレス製
ステンレススチール製。
用途
金網やフェンスの取り付け、補修に。
質量(g)
80
先端
先丸
内寸(mm)
かしめ:5.5
口幅(mm)
15.5
線径(mm)
2
内容量
1個(80個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48161060
EA952BS-14BA
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください