曜日別特売

発泡ポリエチレンフォーム

発泡ポリエチレンフォーム - エスコ発泡ポリエチレンフォーム - エスコ発泡ポリエチレンフォーム - エスコ発泡ポリエチレンフォーム - エスコ発泡ポリエチレンフォーム - エスコ発泡ポリエチレンフォーム - エスコ

ツールワゴンEA956BA-1、EA956BB-1・-2の引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。

用途EA956BA-1、EA956BB-1・-2用材質発泡ポリエチレン寸法(mm)565×397発泡倍率黒20・赤25内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48161114EA956BB-113黒(厚み20mm)×1枚、赤(厚み5mm)×1枚黒×赤
オープン
3,110
3,421(税込)
翌日出荷
返品不可
48161130EA956BB-114黒(厚み20mm)×1枚、青(厚み5mm)×1枚黒×青
オープン
3,110
3,421(税込)
翌日出荷
返品不可
48161139EA956BB-115黒(厚み20mm)×1枚、黄(厚み5mm)×1枚黒×黄
オープン
3,110
3,421(税込)
翌日出荷
返品不可
48161148EA956BB-123黒(厚み10mm)×1枚、赤(厚み5mm)×1枚黒×赤
オープン
2,390
2,629(税込)
翌日出荷
返品不可
48161157EA956BB-124黒(厚み10mm)×1枚、青(厚み5mm)×1枚黒×青
オープン
2,390
2,629(税込)
8日以内出荷
返品不可
48161166EA956BB-125黒(厚み10mm)×1枚、黄(厚み5mm)×1枚黒×黄
オープン
2,390
2,629(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする