エスコ
発泡ポリエチレンフォーム
ツールワゴンEA956FD-1Aの引出し内寸に合わせた専用ポリエチレンフォームです。
用途
EA956FD-1A用。
材質
発泡ポリエチレン
寸法(mm)
479×293
発泡倍率
黒20・赤25
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48161175
EA956FD-113
黒(厚み20mm)×1枚、赤(厚み5mm)×1枚
黒×赤
オープン
¥
2,570
¥
2,827
(税込)
翌日出荷
返品不可
48161184
EA956FD-114
黒(厚み20mm)×1枚、青(厚み5mm)×1枚
黒×青
オープン
¥
2,570
¥
2,827
(税込)
翌日出荷
返品不可
48161200
EA956FD-115
黒(厚み20mm)×1枚、黄(厚み5mm)×1枚
黒×黄
オープン
¥
2,570
¥
2,827
(税込)
翌日出荷
返品不可
48161209
EA956FD-123
黒(厚み10mm)×1枚、赤(厚み5mm)×1枚
黒×赤
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
48161218
EA956FD-124
黒(厚み10mm)×1枚、青(厚み5mm)×1枚
黒×青
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
48161227
EA956FD-125
黒(厚み10mm)×1枚、黄(厚み5mm)×1枚
黒×黄
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください