曜日別特売

伸縮式テンションポール

伸縮式テンションポール - エスコ

付属の補強プレートを両面テープで取付けて使用することで高い耐荷重を実現します。補強プレートを使用しない場合、耐荷重は表示の半分程度です。カーテンやシートを吊って間仕切りに。Sカンとの併用で多目的に使用できます。

付属品補強プレート(Φ25×5mm)材質ポール:硬質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、キャップ:エラストマー樹脂寸法(mm)700~1200耐荷重(kg)4~6ポール径(Φmm)10・13内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48161306EA970KE-3A
オープン
1,820
2,002(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする