エスコ
耐震ベース
ウレタンエラストマー製。
用途
各種周辺機器用。
形状
角
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
100×100
入数(枚)
1
耐荷重(kg)
25
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48161349
EA979D-3
オープン
¥
1,120
¥
1,232
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください