エスコ
シートモッコ
ポリプロピレン製。
用途
ワイヤモッコでは運べない細かいもの、キズをつけられないものに適しています。
寸法(mm)
シート:2.5×2.5
耐荷重(kg)
2000
ベルト色
青
内容量
1個
注意
※石や鉄くずを運搬する際はワイヤモッコをご使用ください。(生地が破損する恐れがあります。)消耗品のため、適切な点検を行い、破損あ摩耗等の発生が認められた際には交換、破棄してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48161376
EA981WM-7A
オープン
¥
31,800
¥
34,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください