エスコ
ベルト付Dリング
金属をふくまないため、電気工事や敏感な表面の使用に適しています。EA944RH-51と併用することで様々な工具に取り付けることができます。
材質
ベルト:ポリエステル、Dリング:弾道ポリマー
全長(mm)
83
リング内径(Φmm)
14×26
ベルト寸法(mm)
60×12
最大負荷能力(kg)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48162085
EA983SP-156
オープン
¥
1,340
¥
1,474
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください