エスコ
セーフティーツールランヤード
コード部材質はポリウレタン(外側)、ステンレス(芯)。フック部はニッケルメッキ鋼。反動力が低いため、長期間の使用に最適です。
全長(mm)
480~1800
質量(kg)
取付工具:1
コード径(Φmm)
3
最大開口(mm)
大10・小8
リング径(Φmm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48162110
EA983SP-172
オープン
¥
4,030
¥
4,433
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください