曜日別特売

プレーントロリー(電動用)

プレーントロリー(電動用) - エスコプレーントロリー(電動用) - エスコプレーントロリー(電動用) - エスコ

スチール製。

用途電動チェーンブロック用。内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
適合ビーム幅(mm)
最小回転半径(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48162207EA987EE-0.50.575・100・1259009
オープン
20,000
22,000(税込)
翌日出荷
返品不可
48162216EA987EE-1175・100・125110011.5
オープン
25,000
27,500(税込)
翌日出荷
返品不可
48162225EA987EE-22100・125・150120020
オープン
37,000
40,700(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする