エスコ
ポンプオイラー[プラスチック製]
材質
本体:高密度ポリエチレン、ノズル:ステンレス鋼
ノズル外径(Φmm)
6.04(先端:4.59)
吐出量(mL/ストローク)
1
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
ノズル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48162268
EA990PA-47
120×60×270
200
258
135
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
48162277
EA990PA-48
85×70×320
300
500
165
オープン
¥
3,710
¥
4,081
(税込)
翌日出荷
返品不可
48162286
EA990PA-49
135×80×350
500
620
165
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
48162295
EA990PA-56
90×50×215
150
120
105
オープン
¥
1,760
¥
1,936
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください