エスコ
EA991BC-52・72用替えノズル
用途
【EA991BC-52・72用】 替えノズル。
材質
ポリエチレン
質量(g)
13
ノズル長(mm)
150
ノズル外径(Φmm)
16~32
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48162365
EA991BC-81
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください