エスコ
EA991BC-55・75用替えロングノズル
用途
【EA991BC-55・75用】 替えロングノズル。
材質
ポリエチレン
質量(g)
70
ノズル長(mm)
500
ノズル外径(Φmm)
19~47
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48162374
EA991BC-83
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください