エスコ
グリースチャージガン用ホース
かみ込み式カプラー(3枚爪など)に取りつけられます。EA991CG-2、-3、-5、旧EA991CG-6用。
用途
ボタンヘッドタイプ用。
全長(mm)
425
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
ノズル:R1/8”
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48162399
EA991CG-3E
オープン
¥
28,100
¥
30,910
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください