エスコ
EA115HD-5,-5A用洗浄バスケット
洗浄カゴでは入らない細かい洗浄物の洗浄に。
用途
EA115HD-5用。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
245×110×100
穴径(Φmm)
パンチング:3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48162408
EA992CW-3A
オープン
¥
25,600
¥
28,160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください