曜日別特売

スポンジ[NR]

スポンジ[NR] - エスコ

NRスポンジ。

用途反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として。材質スポンジ(天然ゴム系)厚さ(mm)10寸法(mm)1000×2000使用温度(℃)-20~+60発泡倍率20内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48162679EA997XD-268
オープン
8,870
9,757(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする