曜日別特売

溶接用ホース

溶接用ホース - エスコ溶接用ホース - エスコ溶接用ホース - エスコ

やわらかく作業性に優れています。両端雌ねじ付。

内径×外径(Φmm)5.0×11.5内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(m)
使用圧力(MPa)
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48162916EA317A-1酸素用52(右ねじ)M16×P1.5
オープン
8,200
9,020(税込)
翌日出荷
返品不可
48162934EA317B-1アセチレン用50.15(左ねじ)M16×P1.5
オープン
8,200
9,020(税込)
翌日出荷
返品不可
48162959EA317C-1プロパン用52(左ねじ)M16×P1.5
オープン
8,200
9,020(税込)
翌日出荷
返品不可
48162907EA317A-0酸素用32(右ねじ)M16×P1.5
6,130
取扱い終了
返品不可
代引不可
48162925EA317B-0アセチレン用30.15(左ねじ)M16×P1.5
6,130
取扱い終了
返品不可
代引不可
48162950EA317C-0プロパン用32(左ねじ)M16×P1.5
6,130
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする